CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.00 | - |
10+ | CHF 3.70 | 66.36% |
25+ | CHF 2.60 | 76.36% |
50+ | CHF 1.85 | 83.18% |
100+ | CHF 1.25 | 88.64% |
250+ | CHF 1.15 | 89.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007N |
Stangendurchmesser | 60 mm |
Nutdurchmesser | 70 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |