Abstreifer 007N NBR 55x65 L=7/10

  • ERIKS:14949546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (007N) mit Metalleinlage. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.60

-

10+

CHF 6.80

53.42%

25+

CHF 5.30

63.70%

50+

CHF 4.30

70.55%

100+

CHF 3.25

77.74%

250+

CHF 2.95

79.79%

500+

CHF 2.70

81.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
007N
Stangendurchmesser
55 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
NBR
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend