CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.40 | - |
10+ | CHF 3.25 | 68.75% |
25+ | CHF 2.30 | 77.88% |
50+ | CHF 1.65 | 84.13% |
100+ | CHF 1.05 | 89.90% |
250+ | CHF 0.85 | 91.83% |
500+ | CHF 0.80 | 92.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007N |
Stangendurchmesser | 45 mm |
Nutdurchmesser | 55 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |