Abstreifer 007N NBR 42x52x7 L=5

  • ERIKS:10017771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (007N) mit Metalleinlage. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.70

-

10+

CHF 3.35

68.69%

25+

CHF 2.40

77.57%

50+

CHF 1.75

83.64%

100+

CHF 1.15

89.25%

250+

CHF 0.95

91.12%

500+

CHF 0.90

91.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
007N
Stangendurchmesser
42 mm
Nutdurchmesser
52 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend