CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.30 | - |
10+ | CHF 3.15 | 69.42% |
25+ | CHF 2.05 | 80.10% |
50+ | CHF 1.55 | 84.95% |
100+ | CHF 0.95 | 90.78% |
250+ | CHF 0.85 | 91.75% |
500+ | CHF 0.65 | 93.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007N |
Stangendurchmesser | 36 mm |
Nutdurchmesser | 46 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |