CHF 9.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.54inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.75 | - |
10+ | CHF 2.75 | 71.79% |
25+ | CHF 1.75 | 82.05% |
50+ | CHF 1.05 | 89.23% |
100+ | CHF 0.70 | 92.82% |
250+ | CHF 0.50 | 94.87% |
500+ | CHF 0.45 | 95.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007N |
Stangendurchmesser | 25 mm |
Nutdurchmesser | 35 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |