Abstreifer 007N NBR 22x32x7 L=5

  • ERIKS:10017759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (007N) mit Metalleinlage. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.95

-

10+

CHF 2.85

71.36%

25+

CHF 1.85

81.41%

50+

CHF 1.15

88.44%

100+

CHF 0.70

92.96%

250+

CHF 0.60

93.97%

500+

CHF 0.55

94.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
007N
Stangendurchmesser
22 mm
Nutdurchmesser
32 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend