Abstreifer 007N NBR 20x30x6 L=4

  • ERIKS:10017756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (007N) mit Metalleinlage. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.65

-

10+

CHF 2.60

73.06%

25+

CHF 1.65

82.90%

50+

CHF 0.95

90.16%

100+

CHF 0.60

93.78%

250+

CHF 0.50

94.82%

500+

CHF 0.35

96.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
007N
Stangendurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
30 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend