CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.95 | - |
10+ | CHF 2.85 | 71.36% |
25+ | CHF 1.85 | 81.41% |
50+ | CHF 1.15 | 88.44% |
100+ | CHF 0.70 | 92.96% |
250+ | CHF 0.60 | 93.97% |
500+ | CHF 0.55 | 94.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007N |
Stangendurchmesser | 18 mm |
Nutdurchmesser | 28 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |