CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.90 | - |
10+ | CHF 3.60 | 66.97% |
25+ | CHF 2.60 | 76.15% |
50+ | CHF 1.85 | 83.03% |
100+ | CHF 1.25 | 88.53% |
250+ | CHF 1.05 | 90.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007N |
Stangendurchmesser | 17 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |