CHF 9.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.55 | - |
10+ | CHF 2.50 | 73.82% |
25+ | CHF 1.55 | 83.77% |
50+ | CHF 0.95 | 90.05% |
100+ | CHF 0.60 | 93.72% |
250+ | CHF 0.40 | 95.81% |
500+ | CHF 0.35 | 96.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007N |
Stangendurchmesser | 16 mm |
Nutdurchmesser | 22 mm |
Rillenbreite | 3.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |