CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.70 | - |
10+ | CHF 5.05 | 60.24% |
25+ | CHF 3.80 | 70.08% |
50+ | CHF 2.95 | 76.77% |
100+ | CHF 2.30 | 81.89% |
250+ | CHF 1.95 | 84.65% |
500+ | CHF 1.80 | 85.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007N |
Stangendurchmesser | 10 mm |
Nutdurchmesser | 20 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |