Abstreifer 007F FPM 60x70x7

  • ERIKS:14949543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus FKM (007F) mit Metalleinlage. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -10° bis +200 °C.Geeignet für hohe Temperaturen und verschiedene Chemikalien.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.90

-

10+

CHF 26.70

29.55%

25+

CHF 23.20

38.79%

50+

CHF 20.40

46.17%

100+

CHF 17.30

54.35%

250+

CHF 16.50

56.46%

500+

CHF 15.80

58.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
007F
Stangendurchmesser
60 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
FKM
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend