Abstreifer 007F FPM 35x45x7/10

  • ERIKS:14902597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus FKM (007F) mit Metalleinlage. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -10° bis +200 °C.Geeignet für hohe Temperaturen und verschiedene Chemikalien.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.20

-

10+

CHF 14.80

38.84%

25+

CHF 12.40

48.76%

50+

CHF 10.20

57.85%

100+

CHF 8.70

64.05%

250+

CHF 8.20

66.12%

500+

CHF 7.65

68.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
007F
Stangendurchmesser
35 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
FKM
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend