Abstreifer 007F FPM 25x35x10 L=7

  • ERIKS:14949542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus FKM (007F) mit Metalleinlage. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -10° bis +200 °C.Geeignet für hohe Temperaturen und verschiedene Chemikalien.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.27inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.30

-

10+

CHF 14.90

38.68%

25+

CHF 12.50

48.56%

50+

CHF 10.20

58.02%

100+

CHF 8.80

63.79%

250+

CHF 8.30

65.84%

500+

CHF 7.65

68.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
007F
Stangendurchmesser
25 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
FKM
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend