CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.50 | - |
10+ | CHF 18.20 | 36.14% |
25+ | CHF 15.40 | 45.96% |
50+ | CHF 12.80 | 55.09% |
100+ | CHF 11.10 | 61.05% |
250+ | CHF 10.40 | 63.51% |
500+ | CHF 9.70 | 65.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007F |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 60 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | FKM |
Temperaturbereich | von -10 bis 200 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |