CHF 21.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.50 | - |
10+ | CHF 12.50 | 41.86% |
25+ | CHF 10.30 | 52.09% |
50+ | CHF 8.40 | 60.93% |
100+ | CHF 7.20 | 66.51% |
250+ | CHF 6.80 | 68.37% |
500+ | CHF 6.20 | 71.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007F |
Stangendurchmesser | 30 mm |
Nutdurchmesser | 40 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | FKM |
Temperaturbereich | von -10 bis 200 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |