CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.27inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.60 | - |
10+ | CHF 11.60 | 43.69% |
25+ | CHF 9.65 | 53.16% |
50+ | CHF 7.90 | 61.65% |
100+ | CHF 6.80 | 66.99% |
250+ | CHF 6.25 | 69.66% |
500+ | CHF 5.80 | 71.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007F |
Stangendurchmesser | 25 mm |
Nutdurchmesser | 35 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | FKM |
Temperaturbereich | von -10 bis 200 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |