CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.70 | - |
10+ | CHF 11.00 | 44.16% |
25+ | CHF 8.90 | 54.82% |
50+ | CHF 7.30 | 62.94% |
100+ | CHF 6.15 | 68.78% |
250+ | CHF 5.75 | 70.81% |
500+ | CHF 5.40 | 72.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007F |
Stangendurchmesser | 22 mm |
Nutdurchmesser | 32 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | FKM |
Temperaturbereich | von -10 bis 200 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |