CHF 19.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.20 | - |
10+ | CHF 10.70 | 44.27% |
25+ | CHF 8.60 | 55.21% |
50+ | CHF 7.00 | 63.54% |
100+ | CHF 5.95 | 69.01% |
250+ | CHF 5.55 | 71.09% |
500+ | CHF 5.10 | 73.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007F |
Stangendurchmesser | 16 mm |
Nutdurchmesser | 22 mm |
Rillenbreite | 3.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 5 mm |
Material Dichtung | FKM |
Temperaturbereich | von -10 bis 200 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |