Abstreifer 007F FKM 12x18x5 L=3,5

  • ERIKS:12560921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus FKM (007F) mit Metalleinlage. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -10° bis +200 °C.Geeignet für hohe Temperaturen und verschiedene Chemikalien.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
007F
Stangendurchmesser
12 mm
Nutdurchmesser
18 mm
Rillenbreite
3.5 mm
Höhe der Abdichtung
5 mm
Material Dichtung
FKM
Temperaturbereich
von -10 bis 200 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend