Abstreifer 007F FKM 10x16x5 L=3,5

  • ERIKS:10017500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus FKM (007F) mit Metalleinlage. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -10° bis +200 °C.Geeignet für hohe Temperaturen und verschiedene Chemikalien.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.32inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.80

-

10+

CHF 10.30

45.21%

25+

CHF 8.40

55.32%

50+

CHF 6.80

63.83%

100+

CHF 5.75

69.41%

250+

CHF 5.45

71.01%

500+

CHF 5.00

73.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
007F
Stangendurchmesser
10 mm
Nutdurchmesser
16 mm
Rillenbreite
3.5 mm
Höhe der Abdichtung
5 mm
Material Dichtung
FKM
Temperaturbereich
von -10 bis 200 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend