Abstreifer 006T TPE 85x98x11,5 L=7,5

  • ERIKS:14409046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
85 mm
Nutdurchmesser
98 mm
Rillenbreite
7.5 mm
Höhe der Abdichtung
11.5 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
85 mm
D
98 mm
L
7.5 mm
D1
92 mm
H
11.5 mm
r
0.4 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s