Abstreifer 006T TPE 70x80x9 L=6

  • ERIKS:14409039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
80 mm
Rillenbreite
6 mm
Höhe der Abdichtung
9 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
70 mm
D
80 mm
L
6 mm
D1
76 mm
H
9 mm
r
0.4 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s