Abstreifer 006T TPE 63x73x10 L=6,3

  • ERIKS:14409036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
63 mm
Nutdurchmesser
73 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
63 mm
D
73 mm
L
6.3 mm
D1
70 mm
H
10 mm
r
0.4 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s