Abstreifer 006T TPE 55x65,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14409028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
55 mm
Nutdurchmesser
65.6 mm
Rillenbreite
5.3 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
55 mm
D
65.6 mm
L
5.3 mm
D1
58.8 mm
H
7 mm
r
0.4 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s