Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006T |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 60.6 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | TPE |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
d | 50 mm |
D | 60.6 mm |
L | 5 mm |
D1 | 53.9 mm |
H | 7 mm |
r | 0.2 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |