Abstreifer 006T TPE 50x58,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14409026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
58.6 mm
Rillenbreite
5.3 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
50 mm
D
58.6 mm
L
5.3 mm
D1
53 mm
H
7 mm
r
0.2 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s