Abstreifer 006T TPE 48x60x10 L=5

  • ERIKS:14409024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
48 mm
Nutdurchmesser
60 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
48 mm
D
60 mm
L
5 mm
D1
55 mm
H
10 mm
r
0.2 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s