Abstreifer 006T TPE 45x53x8 L=5

  • ERIKS:14409023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
45 mm
Nutdurchmesser
53 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
45 mm
D
53 mm
L
5 mm
D1
50.5 mm
H
8 mm
r
0.2 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s