Abstreifer 006T TPE 38,1x47,54x7,15 L=4,76

  • ERIKS:14409018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
38.1 mm
Nutdurchmesser
47.54 mm
Rillenbreite
4.76 mm
Höhe der Abdichtung
7.15 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
38.1 mm
D
47.54 mm
L
4.76 mm
D1
44.45 mm
H
7.15 mm
r
0.2 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s