Abstreifer 006T TPE 300x316x12 L=7,5

  • ERIKS:14409105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
300 mm
Nutdurchmesser
316 mm
Rillenbreite
7.5 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
300 mm
D
316 mm
L
7.5 mm
D1
308 mm
H
12 mm
r
0.8 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s