Abstreifer 006T TPE 245x265x18 L=12,5

  • ERIKS:14409096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
245 mm
Nutdurchmesser
265 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Höhe der Abdichtung
18 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
245 mm
D
265 mm
L
12.5 mm
D1
258.5 mm
H
18 mm
r
0.8 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s