Abstreifer 006T TPE 240x255x14 L=9,5

  • ERIKS:14409095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
240 mm
Nutdurchmesser
255 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Höhe der Abdichtung
14 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
240 mm
D
255 mm
L
9.5 mm
D1
246 mm
H
14 mm
r
0.8 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s