Abstreifer 006T TPE 220x235x16 L=10,2

  • ERIKS:14409090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
220 mm
Nutdurchmesser
235 mm
Rillenbreite
10.2 mm
Höhe der Abdichtung
16 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
220 mm
D
235 mm
L
10.2 mm
D1
227.6 mm
H
16 mm
r
0.8 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s