Abstreifer 006T TPE 215x237x18 L=10

  • ERIKS:14409088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
215 mm
Nutdurchmesser
237 mm
Rillenbreite
10 mm
Höhe der Abdichtung
18 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
215 mm
D
237 mm
L
10 mm
D1
225.4 mm
H
18 mm
r
0.8 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s