Abstreifer 006T TPE 195x210x16 L=9,8

  • ERIKS:14409081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
195 mm
Nutdurchmesser
210 mm
Rillenbreite
9.8 mm
Höhe der Abdichtung
16 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
195 mm
D
210 mm
L
9.8 mm
D1
202.5 mm
H
16 mm
r
0.6 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s