Abstreifer 006T TPE 160x172x12 L=7,7

  • ERIKS:14409071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
160 mm
Nutdurchmesser
172 mm
Rillenbreite
7.7 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
160 mm
D
172 mm
L
7.7 mm
D1
166 mm
H
12 mm
r
0.6 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s