Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006T |
Stangendurchmesser | 150 mm |
Nutdurchmesser | 165 mm |
Rillenbreite | 7.2 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Dichtung | TPE |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
d | 150 mm |
D | 165 mm |
L | 7.2 mm |
D1 | 158.6 mm |
H | 12 mm |
r | 0.6 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |