Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006T |
Stangendurchmesser | 145 mm |
Nutdurchmesser | 153.6 mm |
Rillenbreite | 5.2 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | TPE |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
d | 145 mm |
D | 153.6 mm |
L | 5.2 mm |
D1 | 148 mm |
H | 7 mm |
r | 0.6 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |