Abstreifer 006T TPE 100x115x14 L=9,5

  • ERIKS:14409052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
115 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Höhe der Abdichtung
14 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
100 mm
D
115 mm
L
9.5 mm
D1
110 mm
H
14 mm
r
0.6 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s