Abstreifer 006T TPE 100x112,2x12 L=7,2

  • ERIKS:14409051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006T
Stangendurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
112.2 mm
Rillenbreite
7.2 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
d
100 mm
D
112.2 mm
L
7.2 mm
D1
106 mm
H
12 mm
r
0.6 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s