CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.90 | - |
10+ | CHF 7.00 | 53.02% |
25+ | CHF 5.55 | 62.75% |
50+ | CHF 4.60 | 69.13% |
100+ | CHF 3.80 | 74.50% |
250+ | CHF 3.45 | 76.85% |
500+ | CHF 3.20 | 78.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 95 mm |
Nutdurchmesser | 103.6 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 95 mm |
D | 103.6 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 98 mm |
H | 7 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |