CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.30 | - |
10+ | CHF 7.30 | 52.29% |
25+ | CHF 5.75 | 62.42% |
50+ | CHF 4.80 | 68.63% |
100+ | CHF 4.10 | 73.20% |
250+ | CHF 3.70 | 75.82% |
500+ | CHF 3.30 | 78.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 91 mm |
Nutdurchmesser | 99.6 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 91 mm |
D | 99.6 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 94 mm |
H | 7 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |