Abstreifer 006P PUR 8x14,6x4,5 L=3,8

  • ERIKS:11337263
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
8 mm
Nutdurchmesser
14.6 mm
Rillenbreite
3.8 mm
Höhe der Abdichtung
4.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
8 mm
D
14.6 mm
L
3.8 mm
D1
11 mm
H
4.5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s