CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.90 | - |
10+ | CHF 3.70 | 66.06% |
25+ | CHF 2.60 | 76.15% |
50+ | CHF 1.85 | 83.03% |
100+ | CHF 1.25 | 88.53% |
250+ | CHF 1.15 | 89.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 85 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |