Abstreifer 006P PUR 80x92,2x12 L=7,2

  • ERIKS:14193514
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
80 mm
Nutdurchmesser
92.2 mm
Rillenbreite
7.2 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
80 mm
D
92.2 mm
L
7.2 mm
D1
86 mm
H
12 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s