Abstreifer 006P PUR 76,2x88,8x9,52 L=6,35

  • ERIKS:14193509
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
76.2 mm
Nutdurchmesser
88.8 mm
Rillenbreite
6.35 mm
Höhe der Abdichtung
9.52 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
76.2 mm
D
88.8 mm
L
6.35 mm
D1
84.5 mm
H
9.52 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s