Abstreifer 006P PUR 70x82,6x12 L=7,2

  • ERIKS:12699442
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.20

-

10+

CHF 4.70

61.48%

25+

CHF 3.35

72.54%

50+

CHF 2.60

78.69%

100+

CHF 1.95

84.02%

250+

CHF 1.75

85.66%

500+

CHF 1.60

86.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
82.6 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
70 mm
D
82 mm
L
7 mm
D1
76 mm
H
12 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s