CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.20 | - |
10+ | CHF 4.70 | 61.48% |
25+ | CHF 3.35 | 72.54% |
50+ | CHF 2.60 | 78.69% |
100+ | CHF 1.95 | 84.02% |
250+ | CHF 1.75 | 85.66% |
500+ | CHF 1.60 | 86.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 70 mm |
Rillenbreite | 7.1 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |